これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し(10枚入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 61443778 品番 GA-KB011
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。

材質ポリ塩化ビニル樹脂 ホワイト 外径(mm)84.5 内径(mm)34.5 呼び径(給水管)25 用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする