これエエやん ステンレスプレート 配管穴隠し

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61443857 品番 GA-KB019
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
高級感のあるステンレス仕様。

材質ステンレス 外径(mm)100 内径(mm)49 厚さ(mm)0.3 呼び径(給水管)40 用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-30
用途:
物置からの配管取り出しに使用

配管と穴の大きさに隙間がありどうしたら良いか悩んでいる。配管、ジョイントの外径に合わせた穴の大きさが必要だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする