GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 流し・台所用品
GAONA(ガオナ)の 排水栓フタ・中ゴム
これエエやん 菊割れフタ キッチン用 原状回復
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
61444024
品番
GA-PB110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
厚さ(mm)
17
外径(Φmm)
145.5
用途
シンクの原状回復に最適な菊割れフタ10個入りです。
材質
スチレンゴム
使用温度範囲(℃)
1〜60
適合内径(Φmm)
145.5
入数(個)
10