はちみつ黒酢ダイエットLL 125mL BP

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(125mL×24本) 注文コード61444259 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,914
販売価格(税別)
2,698

毎日おいしく黒酢が飲める、まろやかなりんご味のダイエットタイプドリンクです。ビタミンC充実。

寸法(mm)32×48×86 容量(mL)125 質量(g)135 シリーズ黒酢ドリンクシリーズ 容器紙パック 保存方法常温 本数24 カロリー(kcal)(125ml当り)14 原材料りんご、黒酢、はちみつ、エリスリトール、食物繊維/V.C、酸味料、炭酸カルシウム、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、香料、卵殻カルシウム、ナイアシン、V.B6、V.B2、V.E、V.D、V.B12
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61444259
2023-03-09
用途:
私は朝の一杯のドリンクにしています

小腹を埋めるために飲んだのち、胃腸が動くせいか、
すぐにお腹がすきます?
特にダイエットにこだわってはいないのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする