いなば食品
いなば食品の 食品
いなば食品の 缶詰
いなば食品の 調理/惣菜缶詰
ライトツナ食塩無添加オイル無添加
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(70g×48個)
注文コード
61444374
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,840
販売価格(税込)
¥10,798
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
低カロリーなノンオイルタイプのツナ缶です。品質の良いきはだまぐろを使用しています。食塩無添加なので、様々な料理のトッピングに便利です。
寸法(mm)
77×77×29
質量(g)
95
保存方法
常温
カロリー(kcal)
(70g当り)48
原材料
きはだまぐろ、野菜スープ、ナチュラルミネラルウォーター
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。