いなば食品
いなば食品の 食品
いなば食品の レトルト/インスタント食品
いなば食品の カレー/シチュー
チキンとタイカレー グリーン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(125g×24個)
注文コード
61444383
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,440
販売価格(税込)
¥5,722
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
本場タイで製造し、生ハーブを使用しました。あったかご飯にかけるだけで、本格的なタイカレーが楽しめます。
原材料
鶏肉、ココナッツミルク、カレーペースト(唐辛子、にんにく、レモングラス、ガランガル、食塩、シャロット、ターメリック、こぶみかんの皮)、大豆油、砂糖、スパイス・ハーブ類(唐辛子、バジル、こぶみかんの葉)、食塩/増粘多糖類、クエン酸、(一部に鶏肉、大豆を含む)
カロリー(kcal)
(100g当り)167
保存方法
常温
寸法(mm)
86×86×34
質量(g)
163
種類
レトルト
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。