チキンとタイカレー グリーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(115g×48個) 注文コード 61444408 品番 -
参考基準価格(税別)¥13,920 販売価格(税込) ¥9,718
販売価格(税別)
8,998

本場タイで製造し、生ハーブを使用しました。あったかご飯にかけるだけで、本格的なタイカレーが楽しめます。

原材料鶏肉、ココナッツミルク、カレーペースト(唐辛子、にんにく、レモングラス、ガランガル、食塩、シャロット、ターメリック、こぶみかんの皮)、野菜スープ、砂糖、鶏脂、大豆油、ナンプラー、スパイス・ハーブ類(バジル、唐辛子、バジル、こぶみかんの葉)、チキン風味調味料(たん白加水分解物、鶏脂、酵母エキス)、食塩/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、(一部に鶏肉、大豆、魚介類を含む) カロリー(kcal)(100g当り)138 保存方法常温 寸法(mm)86×86×34 質量(g)153 種類レトルト
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする