バターチキンカレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(115g×48個) 注文コード61444426 品番-
参考基準価格(税別)¥13,920 販売価格(税込) ¥9,718
販売価格(税別)
8,998

バターとトマトの旨みと、ココナッツミルクの風味の濃厚な味わいの、本格的なバターチキンカレーです。

寸法(mm)86×86×34 質量(g)153 種類レトルト 保存方法常温 カロリー(kcal)(100g当り)123 原材料鶏肉、ココナッツミルク、玉ねぎ、トマトペースト、カレーペースト、野菜スープ、バター、大豆油、砂糖、カレー粉、食塩、香辛料/増粘剤(加工デンプン)、pH調整剤(一部に鶏肉、大豆、乳成分を含む)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする