いなば食品
いなば食品の 食品
いなば食品の レトルト/インスタント食品
いなば食品の カレー/シチュー
深煮込みカレー 中辛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(165g×24個)
注文コード
61444435
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,290
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
玉ねぎが溶けるまで煮込んだ缶詰カレーです。長時間煮込みコクのある味に仕上がりました。
寸法(mm)
86×86×41
質量(g)
210
種類
レトルト
保存方法
常温
カロリー(kcal)
(100g当り)136
原材料
ココナッツミルク、玉ねぎ、トマトペースト、カレーペースト、大豆油、砂糖、鶏肉、カレー粉、醤油、食塩、唐辛子、酵母エキス、野菜エキス/膨粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、(一部に小麦・大豆・鶏肉を含む)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。