いなば食品
いなば食品の 食品
いなば食品の 缶詰
いなば食品の 調理/惣菜缶詰
とりゆず胡椒味
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(65g×48個)
注文コード
61444523
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,680
販売価格(税込)
¥6,154
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ピリ辛のゆず胡椒味の焼きとり缶です。素材のうまみを生かしています。ビールのお供にぴったりです。
寸法(mm)
77×77×29
質量(g)
90
保存方法
常温
カロリー(kcal)
(65g当り)99
原材料
鶏肉(国産)、ゆず胡椒、砂糖、食塩、醤油、レモン果汁、風味油(植物油脂、加工油脂、アラキドン酸含有油脂)、ガーリックエキス/増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸等)、香料(一部に小麦、大豆、鶏肉、ごまを含む)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。