いなば食品
いなば食品の 食品
いなば食品の 缶詰
いなば食品の 調理/惣菜缶詰
ひと口さばみそ煮
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(115g×24個)
注文コード
61444575
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,560
販売価格(税込)
¥5,398
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
国内水揚げのさばのみそ煮です。食べやすいひと口サイズにカットしました。
寸法(mm)
75×75×41
質量(g)
153
保存方法
常温
カロリー(kcal)
(100g当り)195
原材料
さば、みそ、砂糖、しょうが/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、(一部にさば・大豆を含む)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。