いなば食品
いなば食品の 食品
いなば食品の 缶詰
いなば食品の 調理/惣菜缶詰
ひと口いわし味付
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(115g×24個)
注文コード
61444593
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,520
販売価格(税込)
¥4,642
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
国内水揚げのいわしを使用し醤油としょうがで風味を出しました。
寸法(mm)
75×75×41
質量(g)
153
保存方法
常温
カロリー(kcal)
(115g当り)141
原材料
いわし、しょうゆ、砂糖、しょうが/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、クエン酸(一部に小麦・大豆を含む)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。