マルコメ
マルコメの 食品
マルコメの レトルト/インスタント食品
マルコメの 味噌汁/お吸い物
カップ料亭の味 長ねぎ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個×60袋)
注文コード
61444688
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,478
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
みそは信州赤系に豆みそを合わせました。だしはかつおだしと昆布だしで仕上げました。具は長ねぎと油あげを組み合わせ、香りよいおみそ汁がお楽しみいただけます。
寸法(mm)
95×95×95
質量(kg)
0.08
保存方法
常温
アズワン品番
65-0381-44
カロリー(kcal)
(1食当り)43
原材料
調味みそ[米みそ(国内製造)、食塩、砂糖、豆みそ、かつおエキス、昆布エキス、かつお節粉末、宗田かつお節粉末、いわし煮干粉末、かつお節エキス、還元麦芽糖/酒精、調味料(アミノ酸等)、(一部に大豆を含む)]具[ねぎ、わかめ、油あげ、かつお節粉末/調味料(アミノ酸等)、凝固剤、(一部に大豆を含む)]
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。