マルコメ
マルコメの 食品
マルコメの レトルト/インスタント食品
マルコメの 味噌汁/お吸い物
カップ料亭の味 赤だしとうふ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個×60袋)
注文コード
61444697
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,478
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
みそは中京豆みそを使用。だしはかつおだしと昆布だしで仕上げました。具は大きなとうふと、香りよいねぎを組み合わせました。
寸法(mm)
95×95×95
質量(kg)
0.05
保存方法
常温
アズワン品番
65-0381-45
カロリー(kcal)
(1食当り)44
原材料
調味みそ[豆みそ(国内製造)、還元水飴、食塩、砂糖、かつおエキス、かつお節粉末、たん白加水分解物、宗田かつお節粉末、昆布エキス/酒精、調味料(アミノ酸等)、(一部に大豆を含む)]具[とうふ、わかめ、ねぎ、かつお節粉末/調味料(アミノ酸等)、凝固剤、(一部に大豆を含む)]
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。