マルコメ
マルコメの 食品
マルコメの レトルト/インスタント食品
マルコメの 味噌汁/お吸い物
カップ料亭の味 しじみ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個×60袋)
注文コード
61444706
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,206
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
みそは信州淡色系のこしみそを使用。だしは貝エキスにかつおだしを加えて仕上げました。具はレトルトタイプのしじみを使用しています。
寸法(mm)
95×95×95
質量(kg)
0.07
保存方法
常温
アズワン品番
65-0373-73
カロリー(kcal)
(1食当り)38
原材料
調味みそ[米みそ、貝エキス、還元水飴、食塩、かつおエキス、たん白加水分解物/酒精、調味料(アミノ酸等)、(一部に大豆を含む)]具[殻付しじみ]
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。