マルコメ
マルコメの 食品
マルコメの レトルト/インスタント食品
マルコメの 味噌汁/お吸い物
カップ料亭の味 とん汁
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個×60袋)
注文コード
61444715
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,206
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
みそは信州赤系のこしみそを使用。だしはかつおベースに野菜エキスで甘みを出し、ポークエキスで味付けした、甘みと旨みのバランスのとれたとん汁に仕上げました。
寸法(mm)
95×95×95
質量(kg)
0.09
保存方法
常温
アズワン品番
65-0373-71
カロリー(kcal)
(1食当り)67
原材料
調味みそ[米みそ、たまねぎ、大根、食塩、砂糖、ポークエキス、粉末油脂、野菜エキス、かつおエキス、酵母エキス、たん白加水分解物、醤油、昆布エキス、かつお節粉末/酒精、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・乳成分・大豆・豚肉を含む)]具[じゃがいも、人参、豚肉、ごぼう、植物油脂、食塩、(一部に大豆・豚肉を含む)]
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。