プラス糀 糀甘酒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(125mL×18本) 注文コード61444749 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,238
販売価格(税別)
2,998

米、米こうじのデンプンを分解し、自然の甘みを引き出しました。アルコール無添加、砂糖不使用です。開封後、電子レンジで加熱して召し上がれます。飲んだ後の容器は古紙としてリサイクル可能容器です。

寸法(mm)95×48×48 質量(kg)0.14 容量(mL)125 容器カートカン 保存方法常温 本数18 アズワン品番65-0456-93 カロリー(kcal)(1本当り)91 原材料甘酒(米、米こうじ、食塩)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする