料亭の味 FD顆粒みそ 200g

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200g×6個) 注文コード61444776 品番-
参考基準価格(税別)¥5,988 販売価格(税込) ¥6,370
販売価格(税別)
5,898

特許製法により短時間でフリーズドライ加工した顆粒みそです。保存しやすい缶タイプで、中の計量スプーンで適量を使用しやすく、みそ汁だけでなく様々な料理にご使用いただけます。

寸法(mm)114×79×79 質量(kg)0.28 保存方法常温 原材料米みそ(大豆を含む)(国内製造)、かつお節粉末、酵母エキス粉末、かつおエキス、昆布粉末 アレルギー大豆 栄養成分(エネルギー)347kcal、(たんぱく質)25.1g、(食塩相当量)20.6g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする