はごろもフーズ
はごろもフーズの 食品
はごろもフーズの 缶詰
はごろもフーズの 果物缶詰
朝からフルーツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(190g×24個)
種別
パイミン
注文コード
61444846
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,520
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
朝の果物は最高。ヨーグルトとの相性も抜群。ガラクトオリゴ糖入り。
種別
パイミン
寸法(mm)
68×68×70
質量(g)
232
保存方法
常温
カロリー(kcal)
(100g当り)49
原材料
みかん、パインアップル、クエン酸、甘味料、香料
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。