ポータブル型電気伝導率セット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61445099 品番D-210C-S(COND)(トレサビリティ証明書一式)
参考基準価格(税別)¥114,800 販売価格(税込) ¥119,900
販売価格(税別)
109,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。

セット内容キャリングケース:CC-D-200、メータ:D-210C、電気伝導率電極:9383-10D、COND標準液(84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm、111.8mS/cm 各60mL):560-C、取扱説明書/簡易マニュアル、電池(単3形) 測定範囲0.00ppm〜100ppt(TDS)、0.001MΩ・cm〜20.0MΩ・cm(抵抗率) 質量(g)約220(電池を含まない) 電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可) 測定項目電気伝導率/塩分濃度/TDS/抵抗率/温度 測定方式サーミスタ法(温度)、交流2極法(電気伝導率)、電気伝導率換算(TDS・塩分濃度) 消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時) 表示バックライト付きモノクロカスタムLCD 分解能【電気伝導率】有効桁数4桁(自動レンジ変更)【TDS】0.01ppm(mg/L)/0.1ppt (g/L)【抵抗率】有効桁数4桁【塩分】0.1ppt/0.01% 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×330×100 精度(℃)±0.5 温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0〜130.0℃/-22.0〜266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。 分解能(℃)0.1 機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値 コード3200827147 測定範囲(μS/cm)0.00〜2000000(セル定数:10cm-1)、0.00〜200000(セル定数:1cm-1)、0.00〜20000(セル定数:0.1cm-1) 校正【電気伝導率】最大4点(自動)/最大5点(手動)【塩分濃度・温度】校正機能有り 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×80×40.60 電池単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可) データメモリ500 塩分濃度範囲(%)0.00〜10.00 計器再現性各レンジのフルスケールの±0.6%(電気伝導率)、読み値の±0.6%(TDS・塩分)、全レンジ:フルスケールの±0.6%(抵抗率) 抵抗測定範囲:0.001MΩ・cm〜20.0MΩ・cm。分解能:有効桁数4桁。精度(計器再現性):全レンジ:フルスケールの±0.6%。 表示範囲(℃)-30.0〜130.0 防塵防水性能IP67相当 オートパワーオフOFF、1-30分 測定温度範囲(℃)-30.0〜130.0 周囲温度(℃)0〜45 電気伝導率(μS/cm)測定方法:交流2極法。測定範囲:0.00μS/cm〜200.0mS/cm。分解能:有効桁数4桁(自動レンジ変更)。精度(計器再現性):各レンジのフルスケールの±0.6%。基準温度:15〜30℃。温度係数:0.00〜10.00%。セル定数:0.1、1.0、10.0/cm。校正点数:最大4点(自動)/最大5点(手動)。単位切替:S/cm、S/m。 外寸法(縦×横×高さ)(mm)160×80×40.60 校正証明書付き 使用周囲湿度(%RH)0〜80(ただし結露無きこと)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする