台車ハンドル用安全対策品ハンドガード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2組) 注文コード61446167 品番HG-1002834RE
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

台車ハンドル部での指挟み対策として最適な製品で、危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。危険な台車ハンドル角部での操作を制御し、ハンドルの内側を握るように徹底できます。適合ハンドル外径内であればさまざまな台車に対応し、付属のビスで簡単に取り付け、固定が可能です。

用途台車、カゴ車、ツールワゴンなどのハンドル部の安全対策に。 付属品ねじ×4本、ナット×4個 トラスコ品番161-0792 長さ(mm)100 幅(mm)100 レッド 質量(g)89 奥行(mm)20 内径(mm)28〜34 適合ハンドル径(Φmm)28〜34

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする