曜日別特売
TS-33118LC トーションばね(ステンレス) TRUSCO 61446745

代表画像

トーションばね(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品は線径d・内容量など186種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(2個)
線径d(Φmm)
2
注文コード
61446745
品番
TS-33118LC
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。

質量(g)
26
長さL(mm)
56
巻数
3
ばね定数(N・mm[deg])
14.53
アーム
180°
線径d(Φmm)
2
コイル内径D(Φmm)
14
偏角(許容変位量)(°)
48
トラスコ品番
183-2667
ばねの種類
トーションばね

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする