TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの コンテナ用オプション
TRUSCOの コンテナ用部品
オリコン用内袋(ジッパー付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
61447558
品番
KTI20L
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
コンテナ、オリコンなどの内袋として使用できます。収納物の汚れ防止にもなり、密閉ジッパーにて開閉可能です。マチ付なので袋のセットも簡単です。
厚さ(mm)
0.065
材質/仕上
PET、LLD
色
透明
質量(g)
280
奥行(mm)
220
容量(L)
20
間口(mm)
520
縦(mm)
400
横(mm)
560
用途
コンテナ内の密閉収納に
トラスコ品番
161-0752