TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの フラップホイール
軸付ナイロンホイール(軸径6mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
61447646
品番
TNWJ-50R
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、またワイヤーの飛散もないため安全に作業ができます。目詰まりが少なく、また下地を削り過ぎる心配がありません。
用途
サビ落とし、塗装剥がしなどに。
トラスコ品番
137-1814
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
12
粒度
#320相当
色
レッド
質量(g)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
軸長(mm)
40
使用工具
6mmコレットチャックストレートグラインダー
仕上がり相当番手
#320相当
外径(mm)
50
注意
※作業時には必ず安全帽、手袋、安全メガネなどの保護具を着用ください。