軸付ナイロンホイール(軸径6mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 61447655 品番 TNWJ-50Y
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、またワイヤーの飛散もないため安全に作業ができます。目詰まりが少なく、また下地を削り過ぎる心配がありません。

用途サビ落とし、塗装剥がしなどに。 トラスコ品番137-1818 軸径(Φmm)6 幅(mm)12 粒度#1000相当 イエロー 質量(g)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000 軸長(mm)40 使用工具6mmコレットチャックストレートグラインダー 仕上がり相当番手#1000相当 外径(mm)50
注意
※作業時には必ず安全帽、手袋、安全メガネなどの保護具を着用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする