製函機・封緘機用長尺テープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6巻) 注文コード61448014 品番HCTP-L1000
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

製函・封緘機用の長尺テープです。透明なOPPテープで梱包物の印刷等を隠しません。引張強度に優れています。アクリル系粘着剤を使用しています。

透明 テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)1000 テープ厚さ(mm)0.06 基材ポリプロピレン 粘着剤アクリル系 用途自動製函機、自動封緘機用。 トラスコ品番161-1017 材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系、巻芯:紙 幅(mm)48 厚さ(mm)0.06 質量(kg)20 長さ(m)1000 主な用途製函・封緘機用 特性透明、引張強度
注意
※テープカッターは付属していません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする