※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シーリングマスキングテープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6巻) 注文コード 61448023 品番 SMT-2118-6-B
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

紙質が強く、浮きや剥がれがありません。溶剤に対しても強い特性があります。剥がす際にも糊残り、紙切れがしません。

テープ幅(mm)21 テープ長さ(m)18 主な用途躯体用 特性手で切れる 粘着力1.81N/10mm 用途躯体用 トラスコ品番160-6711 厚さ(mm)0.1 質量(g)186 テープ厚さ(mm)0.1 引張強度(N/10mm)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
シーリング
製造業

手で切れやすく、粘着力もちょうどよい。幅は3cm。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする