GEDORE
GEDOREの ドライバー/ビット
GEDOREの ビット
GEDOREの 六角ビット/ボールポイントビット
ドライバービット685
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
61448967
品番
6539180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
電動、エアドライバとに使用でき、高い耐久性があります。
両頭機能
片頭
全長(mm)
25
先端サイズ
4
用途
ねじやボルトの強い締結用。
トラスコ品番
149-4195
軸径(Φmm)
6.35
材質/仕上
特殊バナジウム鋼
質量(g)
60