ドライバービット690

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 61449019 品番 6541400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

電動、エアドライバとに使用でき、高い耐久性があります。

用途ねじの強い締結用。 トラスコ品番149-4183 セット内容ビット10本 全長(mm)50 材質/仕上特殊バナジウム鋼 ガンメタル 質量(g)120 先端サイズ[[+]]2 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする