GEDORE
GEDOREの ドライバー/ビット
GEDOREの ビット
GEDOREの プラスビット
ドライバービット690
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
61449028
品番
6541590
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
電動、エアドライバとに使用でき、高い耐久性があります。
用途
ねじの強い締結用。
トラスコ品番
149-4184
セット内容
ビット10本
全長(mm)
25
材質/仕上
特殊バナジウム鋼
色
ガンメタル
質量(g)
60
先端サイズ
[[+]]3
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭