ドライバービット687 TX

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 61449064 品番 6542560
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

電動、エアドライバーに使用でき、高い耐久性があります。

用途ねじやボルトの強い締結用。 トラスコ品番149-4209 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)25 材質/仕上特殊バナジウム鋼 質量(g)50 先端サイズT20 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする