GEDORE
GEDOREの ドライバー/ビット
GEDOREの ビット
GEDOREの ヘックスローブビット
ドライバービット687 TX
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
61449107
品番
6542990
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
電動、エアドライバーに使用でき、高い耐久性があります。
用途
ねじやボルトの強い締結用。
トラスコ品番
149-4213
軸径(Φmm)
6.35
全長(mm)
25
材質/仕上
特殊バナジウム鋼
質量(g)
70
先端サイズ
T40
両頭機能
片頭