GEDORE
GEDOREの ドライバー/ビット
GEDOREの ビット
GEDOREの プラスビット
ドライバービット690 PZD
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
61449134
品番
6553090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
電動、エアドライバとに使用でき、高い耐久性があります。
用途
ねじの強い締結用。
トラスコ品番
149-4191
セット内容
ビット10本
全長(mm)
25
材質/仕上
特殊バナジウム鋼
色
ガンメタル
質量(g)
60
先端サイズ
PZ3
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭