二重リンク ステンレス製

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 61449904 品番 TWR-22-27
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

手軽に連結作業が可能です。

寸法L(mm)27 使用荷重(kN)0.03 トラスコ品番160-7259 質量(g)54 用途キーホルダやチェーンの端末金具として。 種別リンク 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 1袋入数(個)10 寸法D(Φmm)2.2 質量(g/袋)54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08347403
2025-11-30
用途:
キータグ用として
サービス業

素晴しく頑丈です。どれぐらい頑丈かというと、隙間も開かなくて鍵が付けられない程です。
いい勉強をしました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
08347421
2024-03-20
用途:
小物の落下没収やアクセサリーの部品に
その他業種

お世話になります。頻繁に使用する物なので、大量に入っている物を購入させて頂きました。手短な所ですと「鍵と番号札」「チェーンと社用品」などで、趣味のハンドメイドでも落下防止に使用したりします。近所の工務店で売られている物は少なく高く細くてちょっとした力で開いたりしますが、さすがTRUSCOさん。しっかりしております。

対象商品:
08347525
2023-06-20
用途:
テントのコードのつなぎ部分
Rita Salon 様 (サービス業)

テントの既存がアルミのリングで耐久性が弱かったため交換することに。屋外使用なのでステンレス製にして、リングのΦ数は同等にしました。太さもありかなり耐久性があがりました。

対象商品:
08347394
2022-08-25
用途:
鍵の整理
個人のお客様

鍵の整理に使用しました。
使い勝手がよく、錆にもよかったです。

対象商品:
08347473
2023-04-15
用途:
作業用
運輸・通信業

使いやすかったです。注文後の発送も早かったと思います。

対象商品:
08347491
2022-06-20
用途:
工作
その他業種

鉄でできているので強度があり満足しています。もう少し光沢があればなおよいのですが。

対象商品:
08347403
2020-08-18
用途:
キーホルダーの連結に
サービス業

ステンなので錆びないのでいいですね。値段も安く満足です。線は細めで、指で開くのも楽です。

3人が参考にしています
対象商品:
08347437
2020-04-18
用途:
製作した革製のキーホルダーに使用
製造業

SUS304の材質なので錆びにくいし、数量的に見ても安価なので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする