NPBP 古紙回収袋 TRUSCO 61450918 NPBP 古紙回収袋 TRUSCO 61450918 NPBP 古紙回収袋 TRUSCO 61450918 NPBP 古紙回収袋 TRUSCO 61450918 NPBP 古紙回収袋 TRUSCO 61450918

古紙回収袋

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25枚) 注文コード61450918 品番NPBP
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

新聞・雑誌やコピー・FAX用紙の整理用に使えます。回収袋や収納袋としても使えます。

用途紙類の収納に古紙回収用新聞ストッカー、新聞入れ トラスコ品番161-0412 材質クラフト紙 寸法(mm)440×300×210 質量(kg)1.2 ブラウン 容量(L)27 縦(mm)440 横(mm)300 マチ(mm)210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61450918
2025-04-03
用途:
紙製であることが最大の長所
教育・研究機関

社内でビニール・プラスチック製品の原料に取り組んでいるため、こちらを選定しています。紙製で紙厚はしっかりしており、マチもあるためにきちんと自立もします。しかし欠点は意外と多く、まずとにかく高いです。また他の方のレビューにもありますが紙の端(ギザギザに切れています)で手の甲が薄く切れたり、取り扱いづらい痛みを感じることがままあります。また、持ち手がないために底から持ち上げることになり、袋一杯に入れて回収場所まで持って行くのも正直大変です。また荷姿も大きくビニール袋に比べると厚みもサイズもあって保管場所も占有します。

なお、古紙回収用ですが新聞が想定されていると思います。雑誌や斤量の高い(厚みのある)チラシなどをたくさん入れると女性では持ち上げることはできないし、袋の角から避けてきます。半分くらいまでしか使えないと思ったほうがいいと思います。ビニール袋にすればほぼ全て解消する問題ではありますが、環境のためを考えると仕方がないと思って使用しています。TRUSCOブランドでこれなので他のものにしようにも二の足を踏んでいます。

2024-11-15
用途:
新聞の回収用
教育・研究機関

事業所で新聞やチラシ等を回収するために使用しています。持ち手もないですし、よく端で手を切ってしまったり、ビニール袋のタイプよりかなり割高ではあります。しかし、できるだけ紙製をと思ってこちらを使用しています。紙は厚くしっかりとしていますので破れることはありません。雨天での回収にも耐えているようです。ビニール製と比べると単独で自立する点が助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする