TLS-A4-21-100 マルチラベルシール TRUSCO 61451329 TLS-A4-21-100 マルチラベルシール TRUSCO 61451329 TLS-A4-21-100 マルチラベルシール TRUSCO 61451329 TLS-A4-21-100 マルチラベルシール TRUSCO 61451329 TLS-A4-21-100 マルチラベルシール TRUSCO 61451329

マルチラベルシール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(100枚) 注文コード61451329 品番TLS-A4-21-100
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

作業現場での梱包製品の表示用ラベルや、オフィスでの郵送物などのあて名表示ラベルに使用できます。ラベル用紙に特殊加工を施しておりますので、プリンタに優しい設計となっております。インターネットの各社テンプレートなどで手軽に使用できます。高白色(ISO白色度:90%)のラベルで画像をより鮮明に際立たせます。しっかりとした厚さがあるラベル用紙です。

用途宛名ラベルや製品表示ラベルとして トラスコ品番161-1120 厚さ(mm)0.15(ラベル厚さ) 質量(g)920 白色度(%)90 ラベルサイズ(mm)縦42.3×70 面付3列×7段(21面) 片数2100片 シートサイズA4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61451329
2023-02-07
用途:
発送宛名のため
教育・研究機関

ラベル自体特に問題なく印刷できて使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする