曜日別特売
FSC2SCBU-C 研磨済みSC光コネクタ シンプレックス PANDUIT(パンドウイット) 61451453

研磨済みSC光コネクタ シンプレックス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード61451453品番FSC2SCBU-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

シングルモード(OS1/OS2)用 シンプレックスSC光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。挿入損失:0.3db(平均)です。融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。

用途
光ファイバー通信に。
トラスコ品番129-0694材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック質量(g)3270タイプOS1/OS2使用温度範囲(℃)-10~60ケーブル長(m)56.6減衰量(dB)50
注意
※専用工具(FOCCT2-BKIT)をご使用ください。※1.6~2.0mmケーブル、3.0mmケーブルへの取り付けは別途専用ブーツをご準備ください。※250μm素線への取り付けは、別途素線用チューブをご準備ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする