日精[清掃用品]
日精[清掃用品]の ウエス
日精[清掃用品]の 布ウエス
日精[清掃用品]の 新品布ウエス
ハイドロワイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(800枚)
注文コード
61452537
品番
BD-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ソンタラ(R)スパンレース不織布を使用した高強度、高拭き取り性の高品質ワイパーです。メッシュタイプで粘性のある汚れに最適で高い吸収力があります。
用途
一般製造工場での清掃作業。製薬会社での薬液、粉清掃。自動車シーリング拭き、脱脂。
トラスコ品番
124-0095
材質/仕上
パルプ・ポリエステル不織布
質量(kg)
7.3
色
青
区分
新品
ケース入数
50枚×16袋
シートサイズ(mm)
310×350