※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
プレス製台車 ドンキーカート用ブレーキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合機種
402N、410N
材質
本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)
注文コード
61452808
品番
400NKB
参考基準価格(税別)
¥22,320
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・タイプ・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軽量でコンパクトなブレーキです。
トラスコ品番
115-4717
適合機種
402N、410N
材質
本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)
質量(kg)
3