25370 除草ショベル 浅野木工所 61453264 25370 除草ショベル 浅野木工所 61453264 25370 除草ショベル 浅野木工所 61453264

除草ショベル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61453264 品番 25370
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

なかなか取りきれなかった縁石周りの隅までスッキリ綺麗にできます。側面と裏に付いている刃により、効率の良い除草を実現します。ショベルの刃先が直角に刃がついているので縁石などの角面の除草ができます。刈払機などの除草と違い飛び石の危険もなく、安全に除草と土砂の除去ができます。従来のショベルより柄が長いので腰への負担を軽減できます。

用途道路の縁石、コンクリートの割れ目の除草。 トラスコ品番149-1612 全長(mm)1100 材質/仕上刃先:鋼材、柄:鋼材 質量(kg)1.4 板厚(mm)1.5 刃先形状角形 刃先幅寸法(mm)165 刃先長(mm)215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61453264
2023-04-08
用途:
草取り時
サービス業

YouTubeで使っていた人がいて外国の方でしたが
これ便利だなぁ。と名前もわからず適当にモノタロウさんで検索していたら出て来ました。
使用して見て、思ったよりは雑草取れなかった。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする