マリンテック
シリコン平行ケーブル 3m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
61453275
品番
SLCP-16AWG-3
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
・柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!
・ケーブル芯は錫メッキ銅
・ソフトなシリコン絶縁材
・多様な機器の配線・電源ケーブルに
材質
絶縁材:シリコン、導体:錫メッキ銅線
長さ(m)
3
定格電圧(V)
~600
許容電流(A)
~13
使用温度(℃)
-60~200
外径(mm)
Φ3.0±0.1