KUNIMORI
KUNIMORIの コンテナー
KUNIMORIの 折りたたみコンテナ
折たたみコンテナパタコン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61453325
品番
50101-NM85-YE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
プラスチック段ボールを側面と底面に採用し大型でも丈夫で軽量です。シンプル構造で組立・折りたたみが簡単です。オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。
容量(L)
87
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
650×445×370
色
イエロー
折りたたみ時高さ(mm)
80
用途
社内およびお客様との通函用や保管箱として。
トラスコ品番
148-9740
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2.88
適合カード差し
別売
外寸法・幅(mm)
650
外寸法・高さ(mm)
370
外寸法・奥行(mm)
445
有効内寸法・奥行(mm)
404
有効内寸法・高さ(mm)
350
有効内寸法・幅(mm)
598