SAGOLA
SAGOLAの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
SAGOLAの スプレーガン本体
SAGOLAの 重力式スプレーガン
スプレーガン用 塗料カップセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61453456
品番
56418080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
XTREME用スプレーガン塗料カップセットです。
用途
適合スプレーガンパーツ交換用に。
トラスコ品番
161-2840
材質/仕上
プラスチック
質量(g)
240
容量(L)
0.5
適合スプレーガン
mini XTREME全機種