板金ハサミ スタンダードストレートタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード61453535 品番610AS
参考基準価格(税別)¥8,870 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。左右曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。

トラスコ品番148-6964 全長(mm)250.95 材質/仕上モリブデン合金 質量(g)381 刃長(mm)35.05 切断能力(mm)ステンレス板0.6 切断能力(mm)鉄板1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする