※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT30-STM12-165 高さ調整式シンクロ用タップホルダ NTツール 61453806 BT30-STM12-165 高さ調整式シンクロ用タップホルダ NTツール 61453806

高さ調整式シンクロ用タップホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61453806 品番 BT30-STM12-165
参考基準価格(税別)¥34,210 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ホルダ外周部を回すだけで刃先突き出し長さの調整ができます。センタースルークーラント対応です。

用途シンクロ機能内蔵M/C専用。 トラスコ品番819-8460 質量(kg)0.9 寸法L(mm)165 シャンクBT30 適合コレットFSC-09 タップサイズJ型タップ(旧JIS)M4〜M12、U No8〜7/16、PT1/8、OSGシンクロタップM4〜M10 適合ドライバーSTS-12 適合スパナS-1L 首下径(Φmm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする