※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT30-STM30-150 高さ調整式シンクロ用タップホルダ NTツール 61453928 BT30-STM30-150 高さ調整式シンクロ用タップホルダ NTツール 61453928

高さ調整式シンクロ用タップホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61453928 品番 BT30-STM30-150
参考基準価格(税別)¥40,980 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ホルダ外周部を回すだけで刃先突き出し長さの調整ができます。センタースルークーラント対応です。

用途シンクロ機能内蔵M/C専用。 トラスコ品番819-8481 質量(kg)1.5 寸法L(mm)150 シャンクBT30 適合コレットFSC-22 タップサイズJ型タップ(旧JIS)M20〜M30、U 7/8〜1-1/8、PT1/2〜3/4、OSGシンクロタップM16〜M27 適合ドライバーSTS-30 適合スパナS-5L 首下径(Φmm)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする