※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT30-STM8-150 高さ調整式シンクロ用タップホルダ NTツール 61453973 BT30-STM8-150 高さ調整式シンクロ用タップホルダ NTツール 61453973

高さ調整式シンクロ用タップホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61453973 品番 BT30-STM8-150
参考基準価格(税別)¥34,080 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ホルダ外周部を回すだけで刃先突き出し長さの調整ができます。センタースルークーラント対応です。

用途シンクロ機能内蔵M/C専用。 トラスコ品番819-8448 質量(kg)0.7 寸法L(mm)150 シャンクBT30 適合コレットFDC-07-OH タップサイズJ型タップ(旧JIS)M4〜M8、U No8〜5/16、OSGシンクロタップM4〜M6 適合ドライバーSTS-8 適合スパナ17mmスパナ 首下径(Φmm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする