※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTツール
NTツールの ツーリング
NTツールの ツーリングホルダ
NTツールの タップホルダ
高さ調整式シンクロ用タップホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61453998
品番
BT30-STM8-90
参考基準価格(税別)
¥33,850
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ホルダ外周部を回すだけで刃先突き出し長さの調整ができます。センタースルークーラント対応です。
用途
シンクロ機能内蔵M/C専用。
トラスコ品番
819-8444
質量(kg)
0.5
寸法L(mm)
90
シャンク
BT30
適合コレット
FDC-07-OH
タップサイズ
J型タップ(旧JIS)M4〜M8、U No8〜5/16、OSGシンクロタップM4〜M6
適合ドライバー
STS-8
適合スパナ
17mmスパナ
首下径(Φmm)
21