※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT40-STM18-120 高さ調整式シンクロ用タップホルダ NTツール 61454077 BT40-STM18-120 高さ調整式シンクロ用タップホルダ NTツール 61454077

高さ調整式シンクロ用タップホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61454077 品番 BT40-STM18-120
参考基準価格(税別)¥36,340 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ホルダ外周部を回すだけで刃先突き出し長さの調整ができます。センタースルークーラント対応です。

用途シンクロ機能内蔵M/C専用。 トラスコ品番819-8474 質量(kg)1.5 寸法L(mm)120 シャンクBT40 適合コレットFSC-16 タップサイズJ型タップ(旧JIS)M14〜M18、U 1/2〜3/4、PT1/4〜3/8、OSGシンクロタップM12〜M14 適合ドライバーSTS-18 適合スパナS-4L 首下径(Φmm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする