※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTツール
NTツールの ツーリング
NTツールの ツーリングホルダ
NTツールの タップホルダ
高さ調整式シンクロ用タップホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61454086
品番
BT40-STM18-135
参考基準価格(税別)
¥36,460
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ホルダ外周部を回すだけで刃先突き出し長さの調整ができます。センタースルークーラント対応です。
用途
シンクロ機能内蔵M/C専用。
トラスコ品番
819-8475
質量(kg)
1.6
寸法L(mm)
135
シャンク
BT40
適合コレット
FSC-16
タップサイズ
J型タップ(旧JIS)M14〜M18、U 1/2〜3/4、PT1/4〜3/8、OSGシンクロタップM12〜M14
適合ドライバー
STS-18
適合スパナ
S-4L
首下径(Φmm)
36